{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 25 mm | |
Nyckelvidd 2 | 28 mm | |
nyckellängd L | 346 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 25X28 | |
EAN/GTIN | 4045197441690 | |
Tillverkarens nummer | 615900 25X28 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 25X28mm
på begäran
I lager
49 styck i lager
202,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
130 styck i lager
211,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 346 mm | 346 mm |
Nyckelvidd 1 | 25 mm | 25 mm |
Nyckelvidd 2 | 28 mm | 28 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 mm | 36 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 mm | 40 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel |