{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 17 mm | |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | |
nyckellängd L | 290 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197348692 | |
Tillverkarens nummer | 615900 17X19 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning, fosfaterad, nyckelvidd: 17X19mm
på begäran
I lager
408 styck i lager
100,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 759 styck i lager
103,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
859 styck i lager
152,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 290 mm | 290 mm | 270 mm |
Nyckelvidd 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |