{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 14 mm | |
nyckellängd L | 239 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 23 mm | |
Yta | fosfaterad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615900 13X14 | |
EAN/GTIN | 4045197385406 | |
Tillverkarens nummer | 615900 13X14 |