{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 21 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
nyckellängd L | 330 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 21X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021048 | |
Tillverkarens nummer | 41042124 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 21X24mm
på begäran
I lager
32 styck i lager
360,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
164 styck i lager
144,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
158 styck i lager
104,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
943 styck i lager
239,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 330 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Nyckelvidd 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 32 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 35 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |