{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 22 mm | |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | |
nyckellängd L | 330 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 34 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 37 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 22X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021055 | |
Tillverkarens nummer | 41042224 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 22X24mm
på begäran
I lager
60 styck i lager
353,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
464 styck i lager
137,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
744 styck i lager
154,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
272 styck i lager
312,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
261 styck i lager
234,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 243 mm | 330 mm |
Nyckelvidd 1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Nyckelvidd 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 38,5 mm | 34 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 37 mm | 37 mm | 37 mm | 42 mm | 37 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |