{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 24 mm | |
Nyckelvidd 2 | 27 mm | |
nyckellängd L | 330 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754021079 | |
Tillverkarens nummer | 41042427 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 24X27 mm
på begäran
I lager
116 styck i lager
346,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
178 styck i lager
162,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 235 styck i lager
162,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 751 styck i lager
357,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 330 | 337 | 337 | 258 |
Nyckelvidd 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Nyckelvidd 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 | 36 | 36 | 42,4 |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 | 40 | 40 | 46,4 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |