{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | |
nyckellängd L | 220 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 16 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 10X13 | |
EAN/GTIN | 4018754020843 | |
Tillverkarens nummer | 41041013 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 10X13mm
på begäran
I lager
90 styck i lager
192,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
600 styck i lager
56,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
728 styck i lager
80,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
177 styck i lager
127,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Nyckelvidd 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Nyckelvidd 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |