{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 10 mm | |
nyckellängd L | 180 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 14 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 16 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 8X10 | |
EAN/GTIN | 4018754020812 | |
Tillverkarens nummer | 41040810 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 8X10 mm
på begäran
I lager
41 styck i lager
180,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
53,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
701 styck i lager
59,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
206 styck i lager
112,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 180 | 182 | 182 | 139 |
Nyckelvidd 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nyckelvidd 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 14 | 14 | 14 | 17,8 |
maximal ring-⌀ D2 max | 16 | 16 | 16 | 19,3 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |