{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 8 mm | |
Nyckelvidd 2 | 10 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 139 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 17,8 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 19,3 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 6,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 7,5 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 619705 8X10 | |
EAN/GTIN | 4045197673329 | |
Tillverkarens nummer | 619705 8X10 |