{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 12 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 153 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 19,4 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 21,4 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 8 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 8,5 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 619705 10X12 | |
EAN/GTIN | 4045197673350 | |
Tillverkarens nummer | 619705 10X12 |