{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 17 mm | |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 213 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 31,2 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 33,3 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 12 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 13 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 619705 17X19 | |
EAN/GTIN | 4045197673398 | |
Tillverkarens nummer | 619705 17X19 |