Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 24X27mm

Art-nr.: 619705 24X27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
1 582 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 24 mm
Nyckelvidd 2 27 mm
Norm DIN 3118 / ISO 3318
nyckellängd L 258 mm
maximal ring-⌀ D1 max 42,4 mm
maximal ring-⌀ D2 max 46,4 mm
maximal ringhöjd h1 max 16 mm
maximal ringhöjd h2 max 17 mm
Ringläge 10 grad
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 619705 24X27
EAN/GTIN 4045197673428
Tillverkarens nummer 619705 24X27

Benämning

Utförande:

Sänksmidda och med förstärkt ring, därför mycket stabila; nyckelvidder med exakta toleranser. Huvuden vinklade 10°.
Med ovalt, greppsäkert skaft, mycket stabil. Upp till storlek 12×14 mm med sexkantring − från storlek 14×17 mm med tolvkant.

Norm:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen