{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 12 mm | |
Nyckelvidd 2 | 14 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 174 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 22,8 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 25,3 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 8,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 10,5 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 619705 12X14 | |
EAN/GTIN | 4045197673374 | |
Tillverkarens nummer | 619705 12X14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 12X14mm
på begäran
I lager
706 styck i lager
146,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
227 styck i lager
70,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
111 styck i lager
73,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
616 styck i lager
127,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | förkromad | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 174 mm | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Nyckelvidd 2 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 22,8 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 25,3 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |