{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 14 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
Norm | DIN 3118 / ISO 3318 | |
nyckellängd L | 195 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 27,4 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 31,4 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 11 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 12,5 mm | |
Ringläge | 10 grad | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 619705 14X17 | |
EAN/GTIN | 4045197673381 | |
Tillverkarens nummer | 619705 14X17 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Öppen ringnyckel, nyckelvidd: 14X17mm
på begäran
I lager
423 styck i lager
189,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
132 styck i lager
89,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
91,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
621 styck i lager
138,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Yta | förkromad | fosfaterad | förkromad | mattförkromad |
nyckellängd L | 195 mm | 263 mm | 263 mm | 245 mm |
Nyckelvidd 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
maximal ring-⌀ D1 max | 27,4 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 31,4 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |