{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 36 mm | |
Nyckelvidd 2 | 41 mm | |
nyckellängd L | 440 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 53 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 60 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 36X41 | |
EAN/GTIN | 4018754021185 | |
Tillverkarens nummer | 41043641 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 36X41mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
991,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
170 styck i lager
390,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 520 styck i lager
397,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
768 styck i lager
578,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Nyckelvidd 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Nyckelvidd 2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |