{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 17 mm | |
Nyckelvidd 2 | 19 mm | |
nyckellängd L | 270 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754020966 | |
Tillverkarens nummer | 41041719 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 17X19 mm
på begäran
I lager
138 styck i lager
230,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
416 styck i lager
101,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 043 styck i lager
105,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
953 styck i lager
199,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 270 | 290 | 290 | 213 |
Nyckelvidd 1 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Nyckelvidd 2 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 28 | 28 | 28 | 31,2 |
maximal ring-⌀ D2 max | 29 | 29 | 29 | 33,3 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |