{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 27 mm | |
Nyckelvidd 2 | 30 mm | |
nyckellängd L | 360 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 40 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 44 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 27X30 | |
EAN/GTIN | 4018754021116 | |
Tillverkarens nummer | 41042730 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 27X30mm
på begäran
I lager
25 styck i lager
477,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
330 styck i lager
205,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
187 styck i lager
205,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
315,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 360 mm | 346 mm | 346 mm | 360 mm |
Nyckelvidd 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Nyckelvidd 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |