{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 25 mm | |
Nyckelvidd 2 | 28 mm | |
nyckellängd L | 350 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 25X28 | |
EAN/GTIN | 4018754021093 | |
Tillverkarens nummer | 41042528 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringnyckel, hög bockning 25X28 mm
på begäran
I lager
23 styck i lager
415,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
205,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
165 styck i lager
214,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 350 | 346 | 346 |
Nyckelvidd 1 | 25 | 25 | 25 |
Nyckelvidd 2 | 28 | 28 | 28 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 36 | 36 | 36 |
maximal ring-⌀ D2 max | 40 | 40 | 40 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |