{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 13 mm | |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | |
nyckellängd L | 245 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 13X17 | |
EAN/GTIN | 4018754020911 | |
Tillverkarens nummer | 41041317 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning, nyckelvidd: 13X17mm
på begäran
I lager
57 styck i lager
218,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
936 styck i lager
93,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
310 styck i lager
109,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
323 styck i lager
58,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
511 styck i lager
146,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 165 mm | 245 mm |
Nyckelvidd 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Nyckelvidd 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm | 22 mm |
maximal ring-⌀ D2 max | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |