{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 21 mm | |
Nyckelvidd 2 | 23 mm | |
nyckellängd L | 315 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 615000 21X23 | |
EAN/GTIN | 4018754021031 | |
Tillverkarens nummer | 41042123 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Ringnyckel, hög bockning 21X23 mm
på begäran
I lager
16 styck i lager
325,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
513 styck i lager
132,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
725 styck i lager
137,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
247 styck i lager
215,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
nyckellängd L | 315 | 325 | 325 | 315 |
Nyckelvidd 1 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Nyckelvidd 2 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Nyckelvidder | metrisk | metrisk | metrisk | metrisk |
maximal ring-⌀ D1 max | 32 | 32 | 32 | 32 |
maximal ring-⌀ D2 max | 35 | 35 | 35 | 35 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |