HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 37 mm

Art-nr: 235010 37
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 4×D
  • Skaft: ISO 9766
  • Borranvändning: kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HOLEX Pro
Nominell⌀ D 37
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D
Skaft ISO 9766
Borranvändning kräver paketborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver snedställd borrstart
Invändig ja
Bearbetningsstrategi HPC
Effektiv längd L1 152 mm
Utkragningslängd LA 182 mm
Skaftdiameter Ds 40 mm
Skaftlängd Ls 70 mm
Högsta justeringsgränsvärde Vmax 0,35 mm
ISO-kod vändskär SOMT13M510 / XOMT13M506
Skruvsats förvändskär 232980 6 (TX15;3Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 252 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 235010 37
EAN/GTIN 4062406253684
Tillverkarens nummer 235010 37

Benämning

Utförande:

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombinerar kostnadseffektivitet med tekniskt fullmogen kapacitet.
Kan användas också i krävande borrsituationer upp till 4xD.
Håltolerans: -0,05 / +0,3 mm

Användningsdata:

Med vändskär nr 235030235082.
Både SOMT-vändskärsplattor för det yttre WPL-sätet och XOMT-vändskärsplattor för det inre WPL-sätet behövs.

Leveransinnehåll:

Med vändskärskruvar (utan vändskärsplattor).

Rekommendation:

Sänk matningen till 70 % vid förborrning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 37 mm

HOLEX Pro Drill fullhpksborr med vändskär kombiskaft 37 mm

på begäran
I lager
12 styck i lager
5 543,69  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager
7 715,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 1 1
Borrdjup för vändskärsborr upp till 4×D 4×D
Invändig ja ja
Nominell⌀ D 37 37
Bearbetningsstrategi HPC HPC
Effektiv längd L1 152 148
Serie HOLEX Pro Power Drill

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen