{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122250 5 | |
EAN/GTIN | 4045197041654 | |
Tillverkarens nummer | 122250 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr, obelagd, ⌀ DC h7: 5mm
på begäran
I lager
964 styck i lager
313,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
540 styck i lager
379,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
496 styck i lager
412,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | TiN | TiAlN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | 0,08 mm/v | 0,08 mm/v |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |