{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,4 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,1 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122250 7,1 | |
EAN/GTIN | 4045197041869 | |
Tillverkarens nummer | 122250 7,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-spiralborr, obelagd, ⌀ DC h7: 7,1mm
på begäran
I lager
12 styck i lager
611,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
741,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 7,1 mm | 7,1 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Typ | N | N |
Skaftdiameter Ds | 7,1 mm | 7,1 mm |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v |