{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,4 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,1 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122250 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197041661 | |
Tillverkarens nummer | 122250 5,1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralborr 5,1 mm
på begäran
I lager
201 styck i lager
356,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
104 styck i lager
498,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
143 styck i lager
519,01 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | TiN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |