{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 66,8 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122250 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197042057 | |
Tillverkarens nummer | 122250 9,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralborr 9,5 mm
på begäran
I lager
55 styck i lager
984,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 174,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 | 30 |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 81 | 81 |