{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 33 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,7 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122250 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197041425 | |
Tillverkarens nummer | 122250 2,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr, obelagd, ⌀ DC h7: 2,7mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
184,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
61 styck i lager
211,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
110 styck i lager
232,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |