{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,9 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122250 7,9 | |
EAN/GTIN | 4045197041944 | |
Tillverkarens nummer | 122250 7,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-spiralborr, obelagd, ⌀ DC h7: 7,9mm
på begäran
I lager
44 styck i lager
688,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
829,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | obelagd | TiN |
Nominell ⌀ DC | 7,9 mm | 7,9 mm |
Skafttolerans | h7 | h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |