{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122250 8 | |
EAN/GTIN | 4045197041951 | |
Tillverkarens nummer | 122250 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralborr 8 mm
på begäran
I lager
148 styck i lager
686,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
112 styck i lager
828,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
183 styck i lager
911,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 117 | 117 | 117 |
Invändig | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 8 | 8 | 8 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |