{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,3 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 23,6 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 27 mm | |
totallängd L | 53 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,3 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122250 2,3 | |
EAN/GTIN | 4045197041388 | |
Tillverkarens nummer | 122250 2,3 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralborr 2,3 mm
på begäran
I lager
228 styck i lager
136,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
56 styck i lager
161,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
146 styck i lager
203,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiN | TiAlN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |