{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122250 10 | |
EAN/GTIN | 4045197042088 | |
Tillverkarens nummer | 122250 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr, obelagd, ⌀ DC h7: 10mm
på begäran
I lager
234 styck i lager
982,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
1 171,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
100 styck i lager
1 379,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | obelagd | TiN | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | 87 mm | 87 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72 mm | 72 mm | 72 mm |