{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 11 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122250 11 | |
EAN/GTIN | 4045197042118 | |
Tillverkarens nummer | 122250 11 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr, obelagd, ⌀ DC h7: 11mm
på begäran
I lager
47 styck i lager
1 473,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
1 783,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
75 styck i lager
2 055,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Skaftdiameter Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,5 mm | 77,5 mm | 77,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |