{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122250 2 | |
EAN/GTIN | 4045197041357 | |
Tillverkarens nummer | 122250 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralborr 2 mm
på begäran
I lager
1 093 styck i lager
104,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
555 styck i lager
126,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
732 styck i lager
184,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 24 | 24 | 24 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21 | 21 | 21 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |