{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 21 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 49 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 2 | |
EAN/GTIN | 4045197748997 | |
Tillverkarens nummer | 122251 2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm
på begäran
I lager
465 styck i lager
183,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
352 styck i lager
104,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
610 styck i lager
125,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Skaftdiameter Ds | 2 mm | 2 mm | 2 mm |