{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 3,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 39 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,7 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197749161 | |
Tillverkarens nummer | 122251 3,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm
på begäran
I lager
112 styck i lager
316,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
204,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
133 styck i lager
245,03 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 33,5 mm | 33,5 mm | 33,5 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |