{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,9 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 6,9 | |
EAN/GTIN | 4045197749475 | |
Tillverkarens nummer | 122251 6,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiralborr 6,9 mm
på begäran
I lager
51 styck i lager
795,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
300 styck i lager
584,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
704,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 6,9 | 6,9 | 6,9 |