HM-spiralborr 6,9 mm

Art-nr: 122301 6,9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6,9 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 118 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 58,7 mm
Spiralvinkel 30 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 69 mm
totallängd L 109 mm
Skaftdiameter Ds 6,9 mm
Skafttolerans h7
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,11 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122301 6,9
EAN/GTIN 4045197042743
Tillverkarens nummer 122301 6,9

Användningstabell

Aluminium, plast
N
230
Alu (kortspånig)
N
160
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Motsvarande DIN 338.
Med samma nominella ⌀ och skaft-⌀.
TiN-beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Friktionsäker fastspänning i borrchuck nr 341050 med diamantbelagda spännbackar.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-spiralborr  6,9 mm

HM-spiralborr 6,9 mm

på begäran
I lager
23 styck i lager
704,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
300 styck i lager
584,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
51 styck i lager
795,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2
Färgring Utan Utan Utan
Skärmaterial VHM VHM VHM
Spetsvinkel 118 118 118
Tolerans nom.-⌀ h7 h7 h7
Typ N N N
Skaftdiameter Ds 6,9 6,9 6,9

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen