HM-spiralborr, TiN, ⌀ DC h7: 6mm

Art-nr.: 122301 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
242 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ DC h7 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h7
  • Antal skär Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 118 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 48 mm
Spiralvinkel 30 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h7
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 57 mm
totallängd L 93 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h7
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,11 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122301 6
EAN/GTIN 4045197042651
Tillverkarens nummer 122301 6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
230
Alu (kortspånig)
N
160
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
80
Stål < 900 N/mm²
P
70
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Motsvarande DIN 338.
Med samma nominella ⌀ och skaft-⌀.
TiN-beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Friktionsäker fastspänning i borrchuck nr 341050 med diamantbelagda spännbackar.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


HM-spiralborr, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 6mm

HM-spiralborr, TiN, ⌀ DC h7: 6mm

på begäran
I lager
242 styck i lager
499,68  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
418 styck i lager
421,24  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
297 styck i lager
570,52  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal skär Z 2 2 2
Färgring Utan Utan Utan
Invändig nej nej nej
Skafttolerans h7 h7 h7
Typ N N N
Spännspårlängd Lc 57 mm 57 mm 57 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,11 mm/v 0,11 mm/v 0,11 mm/v

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen