{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 7,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,3 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,8 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122301 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197042835 | |
Tillverkarens nummer | 122301 7,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr, TiN, ⌀ DC h7: 7,8mm
på begäran
I lager
38 styck i lager
829,84 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
136 styck i lager
688,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
34 styck i lager
913,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad |
Skaftdiameter Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,3 mm | 63,3 mm | 63,3 mm |