{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 6,4 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,4 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 63 mm | |
totallängd L | 101 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6,4 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122301 6,4 | |
EAN/GTIN | 4045197042699 | |
Tillverkarens nummer | 122301 6,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-spiralborr, TiN, ⌀ DC h7: 6,4mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
593,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
78 styck i lager
498,76 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Skafttolerans | h7 | h7 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 |
Typ | N | N |
Skaftdiameter Ds | 6,4 mm | 6,4 mm |