{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122301 5 | |
EAN/GTIN | 4045197042552 | |
Tillverkarens nummer | 122301 5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr, TiN, ⌀ DC h7: 5mm
på begäran
I lager
427 styck i lager
377,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
958 styck i lager
312,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
559 styck i lager
410,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd | TiAlN |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 118 grad |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm |