{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 67,8 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,8 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122301 8,8 | |
EAN/GTIN | 4045197042934 | |
Tillverkarens nummer | 122301 8,8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
HM-spiralborr, TiN, ⌀ DC h7: 8,8mm
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 017,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
837,43 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd L | 125 mm | 125 mm |
Invändig | nej | nej |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skafttolerans | h7 | h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad |