{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,8 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122301 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197042200 | |
Tillverkarens nummer | 122301 1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralborr 1,5 mm
på begäran
I lager
444 styck i lager
106,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
725 styck i lager
85,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
346 styck i lager
137,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiN | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 40 | 40 | 40 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 18 | 18 | 18 |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |