{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 8,6 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 68,1 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 81 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,6 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122301 8,6 | |
EAN/GTIN | 4045197042910 | |
Tillverkarens nummer | 122301 8,6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-spiralborr 8,6 mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 015,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
20 styck i lager
835,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | obelagd |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 118 | 118 |
Skaftdiameter Ds | 8,6 | 8,6 |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |