{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,2 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122301 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197042477 | |
Tillverkarens nummer | 122301 4,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-spiralborr, TiN, ⌀ DC h7: 4,2mm
på begäran
I lager
277 styck i lager
265,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
333 styck i lager
221,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
320 styck i lager
350,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |