{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 36,7 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,2 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197749215 | |
Tillverkarens nummer | 122251 4,2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiralborr 4,2 mm
på begäran
I lager
389 styck i lager
351,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
417 styck i lager
222,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
415 styck i lager
266,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Spännspårlängd Lc | 43 | 43 | 43 |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |