{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,3 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197749246 | |
Tillverkarens nummer | 122251 4,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiralborr 4,5 mm
på begäran
I lager
163 styck i lager
391,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
340 styck i lager
290,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
193 styck i lager
353,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 |
Typ | N | N | N |
Skaftdiameter Ds | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |