{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 2,7 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 33 mm | |
totallängd L | 61 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,7 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197749062 | |
Tillverkarens nummer | 122251 2,7 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,7mm
på begäran
I lager
140 styck i lager
231,18 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
183,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
59 styck i lager
210,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 33 mm | 33 mm | 33 mm |
Skaftdiameter Ds | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | 0,05 mm/v | 0,05 mm/v |