{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 13 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 81,5 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 151 mm | |
Skaftdiameter Ds | 13 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 13 | |
EAN/GTIN | 4045197749673 | |
Tillverkarens nummer | 122251 13 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr, TiAlN, ⌀ DC h7: 13mm
på begäran
I lager
29 styck i lager
2 796,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
47 styck i lager
2 065,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
2 273,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiN |
totallängd L | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Invändig | nej | nej | nej |
Nominell ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 | Cylindriskt skaft med h7 |
Spiralvinkel | 30 grad | 30 grad | 30 grad |