{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,9 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,2 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 22 mm | |
totallängd L | 46 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,9 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197748980 | |
Tillverkarens nummer | 122251 1,9 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-spiralborr 1,9 mm
på begäran
I lager
260 styck i lager
184,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
378 styck i lager
104,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
162 styck i lager
126,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiAlN | obelagd | TiN |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 22 | 22 | 22 |
Skaftdiameter Ds | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |