{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nominell ⌀ DC | 1,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,9 mm | |
Spiralvinkel | 30 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 40 mm | |
Skaftdiameter Ds | 1,4 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikelnummer | 122251 1,4 | |
EAN/GTIN | 4045197748935 | |
Tillverkarens nummer | 122251 1,4 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
VHM-spiralborr, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,4mm
på begäran
I lager
168 styck i lager
137,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
204 styck i lager
86,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
116 styck i lager
106,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Nominell ⌀ DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Skafttolerans | h7 | h7 | h7 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |